カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- BOURNS(11)
- 河村電器産業(5)
- ダイニチ工業(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- JVC(2)
- エスコ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SBS(1)
- Lovato(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「fx-101」の検索結果

ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)消費電力(W)28~85トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
温度プローブ
HAKKO(白光)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
こて先 (D52)
HAKKO(白光)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷T31シリーズFX-1101用のこて先です。用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
こて先 (D52)
HAKKO(白光)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷T31シリーズFX-1101用のこて先です。用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)400こて部5.2D型