カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- はんだごて(19)
- こて台(2)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「fx-8801」の検索結果
特価

セラミックヒーターはんだこて
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
ヒーター 26V-65W
HAKKO(白光)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から3日以内出荷FX-8801用交換ヒーターです。適合こて部/FX-8801、FX-8802、FX-8803、FX-8805質量(g)20
こて先 (3.5K型)
HAKKO(白光)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷T18シリーズのこて先です。3.5K型です。用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
こて先 0.8C型
HAKKO(白光)¥919税込¥1,0111本5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
こて先 1.2DL型
HAKKO(白光)¥799税込¥8791本5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
こて先 0.8C型
HAKKO(白光)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
こて先 S6型
HAKKO(白光)¥8,398税込¥9,2381セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
こて先 1.2DL型
HAKKO(白光)¥8,298税込¥9,1281セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
ドリル ノズル0.8mm用(10本入)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
後ホルダー
HAKKO(白光)¥819税込¥9011個当日出荷吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
袋ナット、保護パイプセット
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個欠品中FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
袋ナットN452,920,376-006
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥98~税込¥108~1個ほか当日出荷適合機種N452、N452E、N453、N453E、FX-600、FX-8801質量(g)4
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
こて先/CHIP 0.5L型
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2本)ほか当日出荷から31日以内出荷チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。種別0.5L型寸法(mm)0.5仕様鉛フリーはんだ対応質量(g)100使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
こて先/CHIP 2.6C型
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか5日以内出荷から31日以内出荷チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。種別2.6C型寸法(mm)2.6仕様鉛フリーはんだ対応質量(g)180使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801