カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「fx-9705」の検索結果

ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ハイパワー 190Wのホットツイーザー 2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用セット内容こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)消費電力(W)190(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応
ホットツイーザーこて部 FX-9705 24V-190W
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ハイパワー 190Wのホットツイーザー 2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用セット内容こて部 FX-9705、取扱説明書全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)消費電力(W)190(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450RoHS指令(10物質対応)対応