カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- 三菱電機(20)
- コガネイ(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- オーム電機(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- Vesrah(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「fx2n」の検索結果
特価

N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)消費電力(W)390 (30V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 24V-200W
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応セット内容こて部 FX-9708、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。適合FX-971/ FX-972全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)内容こて部 FX-9704/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
高熱容量N2はんだこて部 FX-9708 コンバージョンキット 24V-200W
HAKKO(白光)¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応セット内容こて部 FX-9708、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
N2マイクロはんだこて部 FX-9704 24V-70W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。 FX-9704とノズル組品を使用することでN2仕様に。 N2の熱風で予備加熱することで、セラミックコンデンサなどへの急加熱による部品へのダメージを抑制します。 また、N2が酸素を遮断することでこて先の酸化を防止します。適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9704/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)196 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)35 (こて先 T50-D1、ノズル組品Aを付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781セット当日出荷400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし
HAKKO(白光)¥63,980税込¥70,3781セット5日以内出荷400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFX-8302 27V-150W
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781個欠品中HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)150(27V)コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
はんだこて/ステーションタイプ
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。トラスコ品番400-3811セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)158温度精度無負荷時±5℃プラグ2極接地型ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)ステーション質量(kg)約3.2(除コード)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力AC 27Vこて部消費電力150W (27V)こて部リーク電圧2mV以下こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31制御温度(℃)200~500