カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • ハリケーン(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • SUNSTAR(サンスター)(4)
  • 日立産機システム(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • NTB(2)
  • DNライティング(2)
  • Vesrah(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx600」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャップキット FX600 FX601用 HAKKO(白光)

    キャップキット FX600 FX601用

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    バッグに入れて持ち運び。 工具箱に収納。
    セット内容キャップ、アダプター、ねじ×3本RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-600D HAKKO(白光)

    はんだこて FX-600D

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
    仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)±1 (無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • キャップ FX-600D用 HAKKO(白光)

    キャップ FX-600D用

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-600DRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 (3.5K型) HAKKO(白光)

    こて先 (3.5K型)

    HAKKO(白光)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
    用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(53件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • こて先 S6型 HAKKO(白光)

    こて先 S6型

    HAKKO(白光)
    8,398税込9,238
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • こて先 0.8C型 HAKKO(白光)

    こて先 0.8C型

    HAKKO(白光)
    919税込1,011
    1本
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
  • こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)

    こて先 1.2DL型

    HAKKO(白光)
    799税込879
    1本
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)

    こて先 1.2DL型

    HAKKO(白光)
    8,298税込9,128
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • こて先 0.8C型 HAKKO(白光)

    こて先 0.8C型

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(32件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
    付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
  • こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)

    こて台 ペンシルタイプ用

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
    適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008質量(g)380ベース寸法(mm)W84×D186
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷
  • ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)

    ドリル ノズル0.8mm用(10本入)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
    用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
  • 後ホルダー HAKKO(白光)

    後ホルダー

    HAKKO(白光)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
    用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
  • 袋ナットN452,920,376-006 HAKKO(白光)

    袋ナットN452,920,376-006

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    98税込108
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種N452、N452E、N453、N453E、FX-600、FX-8801質量(g)4
  • 固定パイプ HAKKO(白光)

    固定パイプ

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • ヒーター 100-120V HAKKO(白光)

    ヒーター 100-120V

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)
    889税込978
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • ハッコー633 HAKKO(白光)

    ハッコー633

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
    適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7016質量(g)340本体寸法(mm)84×186
  • ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光)

    ハッコー605 こてカバー M

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。 作業後にすぐ収納可能。
    適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20
  • こて台 FH-305 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-305 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    持ち運びや収納に便利な折りたたみこて台。安全に折りたたみできるようにシリコンカバーを取り付けました。工具がない時でも、本体側面の穴を使い袋ナットの締め直しが可能。
    適合【可能製品】FX-600 オプション、FX-601 オプション、DASH オプション、PRESTO オプション、こて台 品番、こて台 セット内容、FX-601 オプション、PRESTO オプションセット内容本体、クリーニングスポンジ(品番 A1519)
  • ロックキー HAKKO(白光)

    ロックキー

    HAKKO(白光)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • ノブ ねじ付き HAKKO(白光)

    ノブ ねじ付き

    HAKKO(白光)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-600、FX-601
  • グリップ HAKKO(白光)

    グリップ

    HAKKO(白光)
    519税込571
    1個
    13日以内出荷