カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- ALBA(アルバ)(4)
- DNライティング(2)
- ハリケーン(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- プロト(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fx600d」の検索結果
特価

はんだこて FX-600D
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)消費電力(W)47電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)200~540ヒーターセラミックヒーターリップル温度(℃)±1 (無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 S6型
HAKKO(白光)¥8,398税込¥9,2381セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
こて先 0.8C型
HAKKO(白光)¥919税込¥1,0111本5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
こて先 1.2DL型
HAKKO(白光)¥799税込¥8791本5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
こて先 1.2DL型
HAKKO(白光)¥8,298税込¥9,1281セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
こて先 0.8C型
HAKKO(白光)¥9,998税込¥10,9981セット(10本)5日以内出荷FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA