カテゴリ
- 作業工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- アズワン(3)
- ホーザン(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- エスコ(1)
- ミラック光学(1)
- VISHAY(1)
- VIRTUAL(1)
- SIPEL(1)
「hakko 394」の検索結果
特価

コードレス吸着ピンセット
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。電源単4形乾電池2本付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
携帯用吸着ピンセット
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
ハッコー392 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム