カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セキスイ(1)
  • 八光電機(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko 908」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900L用こて先 HAKKO(白光)900L用こて先HAKKO(白光)(5件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)セラミックヒーターはんだこてHAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
900M-T-1C用ヒーターのみA1321 HAKKO(白光)900M-T-1C用ヒーターのみA1321HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)50適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD電源(V)24
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(3件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)HAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
外径(Φmm)8.5サイズL使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)PRESTO用交換こて先HAKKO(白光)(58件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
袋ナット HAKKO(白光)袋ナットHAKKO(白光)(4件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
適合本体No.984-01質量(g)3
袋ナット、保護パイプセット HAKKO(白光)袋ナット、保護パイプセットHAKKO(白光)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。
トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)フィルターパイプ組品HAKKO(白光)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
こてホルダー 907.908用 HAKKO(白光)こてホルダー 907.908用HAKKO(白光)
779税込857
1個
13日以内出荷
トラスコ品番849-7766
こて台 HAKKO(白光)こて台HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
HAKKO 907、908、953用こて台。 ※クリーナーは、水を含ませて使うスポンジタイプです。
トラスコ品番849-6967質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×179×115適合品番C1143・C1144・C1145・C1146
袋ナット HAKKO(白光)袋ナットHAKKO(白光)
96税込106