カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • アズワン(2)
  • ホーザン(2)
  • ミラック光学(1)
  • VIRTUAL(1)
  • SIPEL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko a1312」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス吸着ピンセット HAKKO(白光)

    コードレス吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
    電源単4形乾電池2本付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
  • パッド HAKKO(白光)

    パッド

    HAKKO(白光)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ノズルと組合せて使用
    適合本体392-1、393-1、394-01材質導電性シリコンゴム耐熱温度(℃)約150抵抗値1万~100万Ω
  • 吸着パッド HAKKO(白光)

    吸着パッド

    HAKKO(白光)
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷
    材質導電性シリコンゴム
  • 携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)

    携帯用吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
  • ハッコー392 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー392 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
  • ベントノズル HAKKO(白光)

    ベントノズル

    HAKKO(白光)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    パッドと組合せて使用、機種によってはノズルのみでも使用可能。