カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(2)
- goot(太洋電機産業)(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ニッタ化工品(1)
- 八光電機(2)
- 加島(1)
「hakko a1509」の検索結果

ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用)
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から5日以内出荷ハンダ除去器交換ノズル(475-51・474-71用) こて部815/816用です。質量(g)10
吸取器 FR-301
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
セラミックペーパーフィルター
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)ほか当日出荷用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
簡易はんだ吸取器 SPPON
HAKKO(白光)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。