カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- ADVANTEC(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- アズワン(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
「hakko a5031」の検索結果

セラミックペーパーフィルター
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)ほか当日出荷用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
吸取器 FR-301
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
フィルターパイプ組品
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(10個)当日出荷トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
はんだ吸取器
HAKKO(白光)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から翌々日出荷熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
はんだ吸取器 FR-410
HAKKO(白光)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。