カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • アズワン(4)
  • goot(太洋電機産業)(3)
  • 八幡ねじ(1)
  • CHANNEL(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko fa-400」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
交換用フィルター HAKKO(白光)交換用フィルターHAKKO(白光)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5枚)
当日出荷
仕様活性炭フィルター
卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付) HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合FA400-01用トラスコ品番849-8011
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
77,980税込85,778
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)ダクトセット(角型ノズル付き)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から5日以内出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
ノズルホルダー HAKKO(白光)ノズルホルダーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オプションノズルです。
トラスコ品番855-1403種別ノズルホルダー(10mm幅)適合品番FV310-81ノズル幅(mm)10
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器HAKKO(白光)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)電源コード 2極接地プラグHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ダクトホース HAKKO(白光)ダクトホースHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
寸法(Φmm×m)Φ75×2適合機種FA430-01、421-1トラスコ品番849-7816
ベンチトップ型フード HAKKO(白光)ベンチトップ型フードHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
モーター 100-120V HAKKO(白光)モーター 100-120VHAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番848-2982
ツマミ 2個入 ESD HAKKO(白光)ツマミ 2個入 ESDHAKKO(白光)
489税込538
1個
3日以内出荷
適合HAKKO FA-400トラスコ品番849-7538