カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • アズワン(4)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • コトヒラ工業(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • スタックスツールス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko fa400」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
    消費電力(W)(50/60Hz)15/13風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
  • 角型ノズル HAKKO(白光)

    角型ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途横から吸引したいときに。適合FA-430、FA-431トラスコ品番849-7967
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
  • ベンチトップ型フード HAKKO(白光)

    ベンチトップ型フード

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
  • ヒーティングガン HAKKO(白光)

    ヒーティングガン

    HAKKO(白光)(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
    質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    電源コード 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付) HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付)

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    適合FA400-01用トラスコ品番849-8011
  • ツマミ 2個入 ESD HAKKO(白光)

    ツマミ 2個入 ESD

    HAKKO(白光)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-400トラスコ品番849-7538
  • ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)

    ダクトセット(角型ノズル付き)

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    横から吸煙したいときにおすすめです。
    セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
  • 丸型ノズル HAKKO(白光)

    丸型ノズル

    HAKKO(白光)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968