カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- goot(太洋電機産業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アズワン(4)
- コトヒラ工業(1)
- スタックスツールス(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hakko fa400」の検索結果
特価

卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
空気清浄タイプ吸煙器
HAKKO(白光)¥81,980税込¥90,1781セット当日出荷静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
ヒーティングガン
HAKKO(白光)(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器
HAKKO(白光)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
ダクトセット(角型ノズル付き)
HAKKO(白光)¥12,980~税込¥14,278~1セットほか当日出荷から3日以内出荷横から吸煙したいときにおすすめです。セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01