カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(2)
  • 日本アルミット(3)
  • サンハヤト(1)
  • 千住金属工業(1)
  • ホーザン(1)
  • 東邦ゴム工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko fm2032-82」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハッコーFM-2032 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    トラスコ品番751-6878セット内容こて部(FM-2032)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付>、中継コード全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFM-2032 24V-48W HAKKO(白光)

    ハッコーFM-2032 24V-48W

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    微細なはんだ付けがお手持ちのステーションで可能に。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
    トラスコ品番751-6860セット内容こて部(FM-2032)全長(mm)170 (こて先1D型をつけた場合)質量(g)14 (こて先1D型をつけた場合)消費電力(W)48(24V)コード長さ(m)1.3ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • こて先(T30・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
    適合機種FM-2032
  • はんだこて FM2027 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2027

    HAKKO(白光)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて
    適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコーFX-1001 HAKKO(白光)

    ハッコーFX-1001

    HAKKO(白光)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-100
  • ハッコーFX-838 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    ハッコーFX-838 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FX-8302、FX-838
  • こて先 0.6D型 HAKKO(白光)

    こて先 0.6D型

    HAKKO(白光)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
    適合機種FM-2032種別0.6D型質量(g)3.22
  • 交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    交換用クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(22件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    圧縮タイプのスポンジです。
    材質セルロース
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    欠品中
    2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
    トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)消費電力(W)135電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)50~480標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
  • はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
    セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
hakko a1003特集