カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • サンハヤト(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko fr-301」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)

    はんだ吸取器交換パーツ

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途FR301用 交換オプション
  • セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    769税込846
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mm HAKKO(白光)

    ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mm

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7579
  • N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N61シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)15
  • 交換部品交換パーツ HAKKO(白光)

    交換部品交換パーツ

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途保守部品用
  • ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)

    ノズルクイックチェンジャー

    HAKKO(白光)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.0mm 10本入

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
  • はんだ吸取器 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
    全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ノズル SS型 HAKKO(白光)

    ノズル SS型

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)15
  • ノズル 標準型 HAKKO(白光)

    ノズル 標準型

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    質量(g)15
  • キャリングケース FR-301用 HAKKO(白光)

    キャリングケース FR-301用

    HAKKO(白光)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • ドリル ノズル1.6mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.6mm 10本入

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7582
  • プレフィルター HAKKO(白光)

    プレフィルター

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    欠品中
    FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
    対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • ノズルレンチ HAKKO(白光)

    ノズルレンチ

    HAKKO(白光)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • 後ろホルダー HAKKO(白光)

    後ろホルダー

    HAKKO(白光)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301
  • フィルターパイプ HAKKO(白光)

    フィルターパイプ

    HAKKO(白光)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410
  • 変換プラグ HAKKO(白光)

    変換プラグ

    HAKKO(白光)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO MELTER 804、HAKKO FR-300トラスコ品番849-7599
  • クリーニングピン 加熱芯用 HAKKO(白光)

    クリーニングピン 加熱芯用

    HAKKO(白光)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-300、HAKKO 484トラスコ品番849-7519
  • ドリルホルダー ノズル1.3mm 1.6mm HAKKO(白光)

    ドリルホルダー ノズル1.3mm 1.6mm

    HAKKO(白光)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7580
  • ドリル ノズル1.3mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.3mm 10本入

    HAKKO(白光)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7581
  • 長円型ノズルポジショニング治具 HAKKO(白光)

    長円型ノズルポジショニング治具

    HAKKO(白光)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • ダイヤフラム HAKKO(白光)

    ダイヤフラム

    HAKKO(白光)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • はんだ除去器 HAKKO(白光)

    はんだ除去器

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1セット
    取扱い終了
    ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
    トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7消費電力(W)120抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力70W(24V)到達真空圧力80kPa(600mmHg)制御温度(℃)200~450
hakko 半田ごて特集