カテゴリ
- 梱包用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- 富士インパルス(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- アズワン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- テクノインパルス(1)
「hakko fv 802」の検索結果

卓上シーラー FV802-01
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2その他出荷時は溶着用でセットされています。トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
パーツセット 溶断用
HAKKO(白光)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷交換用パーツセットです。(溶断用) 交換用パーツセット。(溶断用)用途FV-802用交換部品(溶断用)適合HAKKO FV-802、HAKKO SHRINK MATEトラスコ品番849-7473セット内容ヒーター2本、PTFEテープ2本、粘着テープ2枚、圧着パッド1枚質量(g)20
溶着用ヒーター
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥659税込¥7251パック(5本)当日出荷ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。適合卓上シーラー:No.306、FV802-01トラスコ品番223-7261適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01質量(g)5タイプ溶着用ヒーターシール長さ(mm)213シール幅(mm)1.6
ハッコーシュリンクメイト
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などにセット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロンシール溶着/溶断外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25シール長さ(mm)200(Max.)シール幅(mm)1.6風速(m/min)ヒーティングガン/600プラグ形状平型プラグ
卓上シーラー FV801-01
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
卓上シーラー
HAKKO(白光)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷加熱時間の調整ツマミを設定して袋の口を合わせ、ハンドルを押し下げるだけで、簡単に袋の溶着・溶断ができます。 溶着・溶断の切替えは付属のヒーターを交換するだけです。付属品溶接用ヒーター×2本、溶断用ヒーター×2、PTFEテープ×2枚、粘着テープ×2枚寸法(mm)80×330×200質量(kg)2.7消費電力(W)260電源AC100V・50/60Hz機能溶着、溶断適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚)