カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(1)
- goot(太洋電機産業)(4)
- 泉精器製作所(2)
- アズワン(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- KTC(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- リーベックス(1)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(1)
「hakko fx-301b」の検索結果

鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)
HAKKO(白光)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。槽内寸法(mm)50×43.5×50制御温度(℃)200~450(50角槽)仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
鉛フリー対応アナログはんだ槽 (静止タイプ)
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。 ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。 立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。槽寸法(mm)50×42×50制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)トラスコ品番835-6872セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85消費電力(W)195外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源(AC100V)50/60Hz
温度プローブ
HAKKO(白光)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524