カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(2)
  • 千住金属工業(5)
  • goot(太洋電機産業)(5)
  • ホーザン(3)
  • エスコ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 日本スペリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko hexsol」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • サスゾールF(ステンレス用フラックス) HAKKO(白光)

    サスゾールF(ステンレス用フラックス)

    HAKKO(白光)(45件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個(30g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
    成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水種別半田付け比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt危険物の類別非危険物
hakko 半田ごて特集