カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • メカニカル部品(10)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • モノタロウ(3)
  • 八光電機(3)
  • JOYアグリス(3)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • サンハヤト(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • 花ごころ(1)
  • 渡辺泰(1)
  • エツミ(1)
  • コスモスビード(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • クリスタルアイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakko n1」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
  • ノズル N-1 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N-1 袋ナット付

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    806、801用交換ノズルです。
    適合806トラスコ品番828-3944質量(g)20
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • クリーニングピン HAKKO(白光)

    クリーニングピン

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    適合474・475・701・484・808
  • はんだ吸取器 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器

    HAKKO(白光)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
    全長(mm)180消費電力70W(24V)質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃
  • はんだ除去器 HAKKO(白光)

    はんだ除去器

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
    制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
  • 包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)

    包装業務用ホットメルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    53,880税込59,268
    1台
    当日出荷
    蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
    電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N61シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    質量(g)15
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用 HAKKO(白光)

    メンテナンスキット HAKKO FM-204.FM-205用

    HAKKO(白光)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-2024、FM-204、FM-205
  • N60シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N60シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ノズル N2-1 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N2-1 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO MELTER 806トラスコ品番849-7255
  • ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)

    ノズル/ヘラ型

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    オプションノズルです。
  • N51シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N51シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-400

    HAKKO(白光)
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-410

    HAKKO(白光)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • 保護パイプ HAKKO(白光)

    保護パイプ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合DS01P用
  • ノズル SS型 HAKKO(白光)

    ノズル SS型

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)15
  • ノズル 0.8mm HAKKO(白光)

    ノズル 0.8mm

    HAKKO(白光)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷
  • アース線 1M HAKKO(白光)

    アース線 1M

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番139-2394適合機種FG-470質量(g)28長さ(m)1アズワン品番64-5063-23
  • 交換ノズル(N4シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N4シリーズ)

    HAKKO(白光)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • アース線 1.5M HAKKO(白光)

    アース線 1.5M

    HAKKO(白光)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 送りパイプ組品 1.0mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.0mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 送りパイプ組品 1.2mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.2mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 送りパイプ組品 1.2mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.2mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 送りパイプ組品 1.0mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.0mm

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • マイペン 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    マイペン 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    持ち手が細く、はんだ付けしやすい。 ニクロムヒーターはんだこての20W相当。 はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
    全長(mm)こて部:95消費電力(W)7.5セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板質量(kg)ステーション部:0.42質量(g)こて部:30電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95ペン先1.6D型 (No.T21-D16)プラグ形状平型プラグ
  • 送りパイプ組品 1.6mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.6mm

    HAKKO(白光)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • 従動プーリー組品 1.0mm HAKKO(白光)

    従動プーリー組品 1.0mm

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番848-3018
  • ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
    ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
  • リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。
    仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
  • 送りパイプ組品 1.6mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.6mm

    HAKKO(白光)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
    ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
  • ノズル 14-16P用 HAKKO(白光)

    ノズル 14-16P用

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    適合HAKKO 485トラスコ品番849-7170
  • ノズル N-1.5 袋ナット付 HAKKO(白光)

    ノズル N-1.5 袋ナット付

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    806、801用交換ノズルです。
    適合806トラスコ品番828-3945質量(g)20
  • 基板 100-127V HAKKO(白光)

    基板 100-127V

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1枚
    13日以内出荷
  • 駆動プーリー組品 1.2mm HAKKO(白光)

    駆動プーリー組品 1.2mm

    HAKKO(白光)
    8,398税込9,238
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番848-3014
  • 基板 100-120V HAKKO(白光)

    基板 100-120V

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
  • 基板 100V-120V HAKKO(白光)

    基板 100V-120V

    HAKKO(白光)
    3,398税込3,738
    1個
    13日以内出荷