カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1,161)
- はんだごて(859)
- 吸取器・リワーク(129)
- こて先クリーナー(21)
- はんだ・フラックス(18)
- はんだ吸煙器(20)
- 梱包用品(54)
- ヒーティングガン・シュリンク用品本体(8)
- メカニカル部品(60)
- 作業工具(28)
- 電気材料(10)
- 電動工具(8)
- 接着剤・補修材(6)
- 制御機器(5)
- 手袋(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- オフィス家具(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- 八光電機(255)
- 八興(279)
- WURTH ELEKTRONIK(38)
- 発紘電機/富士電機(36)
- 日動工業(32)
- 八興販売(31)
- 日機(30)
- ハタヤリミテッド(21)
- 八光電機製作所(21)
- カーメイト(14)
- 吾妻商会(AZUMA)(14)
- ジャンボ(13)
- 東商(10)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- ナリカ(9)
- カーク産業(9)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(136)
「hakko」の検索結果
特価

はんだこて RED
HAKKO(白光)(86件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
ケミカルペースト
HAKKO(白光)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(10g)ほか当日出荷リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
HAKKO DASH
HAKKO(白光)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セットほか当日出荷セラミックヒーターのエントリーモデル。電子回路製作を始める方に最適 。15mmのスリムグリップで作業性アップ。適合(こて先)T34-B、T34-C08、T34-C2、T34-C3、T34-C4、T34-D32、T34-I全長(mm)224消費電力(W)15電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒータープラグ形状平型プラグ基本交換部品(ヒーター)A5010
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減トラスコ品番328-4212寸法(mm)Φ70×71質量(g)83
簡易はんだ吸取器 SPPON
HAKKO(白光)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
こて台
HAKKO(白光)(32件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
白光 017 フラックスリムーバー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本(420mL)ほか当日出荷ソルダリング後のリペア用途に最適です。 速乾性で、作業効率をアップできます。 低臭気です。 ノンフロンでノンエタンの商品です。用途プリント基板等に付着したソルダリング後のフラックスの洗浄に。容量(mL)420主成分炭化水素、アルコール、LPG
卓上はんだ吸煙器
HAKKO(白光)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台欠品中横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
電子部品用フラックス
HAKKO(白光)¥319~税込¥351~1個当日出荷作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプタイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
こて台 ペンシルタイプ用
HAKKO(白光)(17件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008質量(g)380ベース寸法(mm)W84×D186
はんだこて FM2028
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セットほか当日出荷ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269~税込¥296~1個当日出荷素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
セラミックペーパーフィルター
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1セット(10個)ほか当日出荷用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
ヒーティングガン
HAKKO(白光)(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
ステーションはんだこて FX-888DX
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
PRESTO(ストレートタイプ)
HAKKO(白光)(51件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。用途リレーやコネクターのはんだ付けトラスコ品番351-4196種別ストレート全長(mm)205質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
サスゾールF(ステンレス用フラックス)
HAKKO(白光)(45件のレビュー)¥889~税込¥978~1個(30g)ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水種別半田付け比重約1.59(at20℃)塩素含有量(%)28.0wt危険物の類別非危険物
ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)
HAKKO(白光)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
...