カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • MAZDA(マツダ)(55)
  • SMC(52)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東洋エレメント(3)
  • イスカル(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 制研化学工業(2)
  • 日東工器(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • キャニオン(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 長野計器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n61-05」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,490税込1,639
1本ほか
当日出荷
質量(g)15
はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)はんだ吸取器 FR-410HAKKO(白光)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
リワークステーション HAKKO(白光)リワークステーションHAKKO(白光)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
3ポートリワークステーション種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
109,800税込120,780
1台
欠品中
パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
関連キーワード
371-01-01-11 ビーカー特集