カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- カスガ(KASUGA)(6)
- シムコ(SIMCO)(2)
- ホーザン(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- SMC(1)
- サンハヤト(1)
- シシド静電気(1)
- ベッセル(1)
- DESCO(1)
- ナリカ(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
「statiron dz4」の検索結果

ハッコーFG-450
HAKKO(白光)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正なし測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)