カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(1)
- カーメイト(5)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- 千住金属工業(1)
- ホーザン(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- IPF(1)
- Bullcon(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「t31 hakko」の検索結果

こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)
HAKKO(白光)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。適合機種FX-100
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)
HAKKO(白光)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から30日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。適合機種FX-100
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・400℃)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。 小さな面から大きな面まで対応できます。
こて先 SBL型
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット(10個)5日以内出荷円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。 小さな面から大きな面まで対応できます。適合機種FX-100種別SBL型質量(g)6.44
ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50消費電力(W)28~85電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップセット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
はんだこて部 FX-9701 24V-95W
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合FX-971/ FX-972全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
はんだこて部 FX-9701 24V-95W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
こて先クリーナー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
こて先 (D52)
HAKKO(白光)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷T31シリーズFX-1101用のこて先です。用途適用本体(ステーション):FX-100。適用こて部:FX-1001コテ先温度(℃)450こて部5.2D型
リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプセット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から5日以内出荷円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
ハッコーFX-1002/コンバーションキット
HAKKO(白光)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷高周波誘導加熱式のマイクロはんだこて 設定温度は350℃と400℃の2種類 FX-100に接続して使用用途FX100用こて部全長(mm)166(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)質量(g)21(品番 T35-02D1を付けた場合)(コード除く)コード長さ(m)1.3ヒーターIH (高周波誘導加熱式)設定温度範囲T35-02シリーズ:400℃/T35-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
900M用こて先
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
こて先(T30・鉛フリーはんだ対応)
HAKKO(白光)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。 ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。適合機種FM-2032
マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W
HAKKO(白光)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450