カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)
- モノタロウ(2)
- AFAM(アファム)(32)
- BIGM(丸山製作所)(259)
- ISA(58)
- Kawasaki(50)
- MAZDA(マツダ)(80)
- NSK(日本精工)(21)
- REX(レックス)[自動車用品](23)
- S&K(三興製作所)(19)
- SHIMANO(シマノ)(37)
- SMC(38)
- TRUSCO(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- エスコ(12)
- オザック精工(20)
- ホンダ(332)
- ミツビシ(44)
- 岩田製作所(15)
- 東海キャスター(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「t39」の検索結果

T39シリーズ用ノズル組品I ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BLL02 / 0.2BLL型、T39-BC1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-BCF1020 / BC型 横1mm 縦2mm、T39-J02 / 0.2J型、T39-BCR12 / 1.2BC型 V溝付き、T39-BCR16 / 1.6BC型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品G ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B05 / 0.5B型、T39-D08 / 0.8D型、T39-D12 / 1.2D型、T39-D16 / 1.6D型、T39-DR12 / 1.2D型 V溝付き、T39-DR16 / 1.6D型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品E ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCF3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm、T39-BCM3545 / BC型 横3.5mm 縦4.5mm くぼみ付き、T39-C4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-CF4055 / C型 横4mm 縦5.5mm、T39-BCR32 / 3.2BC型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品H ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BC2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCF2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm、T39-BCM2535 / BC型 横2.5mm 縦3.5mm くぼみ付き、T39-BCR24 / 2.4BC型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品K ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか4日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-BL02 / 0.2BL型、T39-IL02 / 0.2IL型、T39-ILS015 / 0.15ILS型
T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型
T39シリーズ用ノズル組品D ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-D24 / 2.4D型、T39-D32 / 3.2D型、T39-BCR1235 / BC型 溝付き 内1.2mm 外3.5mm、T39-DR24 / 2.4D型 V溝付き、T39-DR32 / 3.2D型 V溝付き、T39-DR4 / 4D型 V溝付き
T39シリーズ用ノズル組品J ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-C1020 / C型 横1mm 縦2mm、T39-C1025 / C型 横1mm 縦2.5mm、T39-I02 / 0.2I型
T39シリーズ用ノズル組品F ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B02 / 0.2B型、T39-KU / KU型
T39シリーズ用ノズル組品C ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-B07 / 0.7B型、T39-DS24 / 2.4DS型、T39-DS32 / 3.2DS型、T39-DS4 / 4DS型、T39-DS52 / 5.2DS型
T39シリーズ用ノズル組品B ノズルスペーサー付き
HAKKO(白光)¥4,498~税込¥4,948~1個ほか5日以内出荷から31日以内出荷適合こて部:FX-9702、こて先:T39-D4 / 4D型、T39-D52 / 5.2D型、T39-KL / KL型、T39-KR / KR型、T39-BCR4 / 4BC型 V溝付き、T39-BCR52 / 5.2BC型 V溝付き、T39-DR52 / 5.2D型 V溝付き
はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップセット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて部 FX-9701 24V-95W
HAKKO(白光)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷適合FX-971/ FX-972全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
はんだこて部 FX-9701 24V-95W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)消費電力(W)こて部:95 (24V)ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W
HAKKO(白光)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。適合FX-971/ FX-972全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)内容こて部 FX-9702/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
リワークステーション FX-973 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷3ポートリワークステーション。FX-973は、9種類のこて部が全てのポートで使用でき、吸取器ユニットを標準装備しています。用途に応じた組み合わせで、様々なワーク・作業に対応します。付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプセット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
N2はんだこて部 FX-9702 24V-95W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥27,980税込¥30,7781セット5日以内出荷温められたN2ガスの効果ではんだ付け性向上。 ぬれ性・拡がり性の悪い鉛フリーはんだや高温はんだのはんだ付けに効果的で、ブリッジを起こしやすい部品等でも発生しにくくなります。 こて先とノズル組品の先端から均一にN2ガスを出すことにより、酸素を遮断し、部品やこて先の酸化を防ぎます。 こてだけで加熱するよりも、より効率よく加熱できるため、作業性のアップや作業性を落とすことなく、こて先温度を下げることができます。適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9702/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/取扱説明書全長(mm)227 (こて先 T39-D24を付けた場合)質量(g)49(こて先 T39-D24、ノズル組品Dを付けた場合)消費電力(W)95 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450