カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(448)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • エレコム(4)
  • コミネ(4)
  • SKC(環境測定)(4)
  • 第一精工(3)
  • グリーンハウス(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • Electro Harmonix(3)
  • DESCO(2)
  • WICKMANN(2)
  • D'Addario(2)
  • j5 create(2)
  • LEPLUS NEXT(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • プリンストン(1)
  • 三商(1)
  • Bates(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wick」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 WICK

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。
    用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
  • WICKカッター HAKKO(白光)

    WICKカッター

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
    長さ(mm)カット:2.5~30幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8質量(g)280外形寸法(mm)100×61×92定格DC24V 170mA定格電圧(V)ACアダプター:DC24
  • はんだ吸取線 WICK HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 WICK

    HAKKO(白光)(28件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    当日出荷
    特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
    用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
はんだ用品カテゴリ