カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(2)
- DAIKO(大光電機)(11)
- EIZO(7)
- ELPA(5)
- ODELIC(オーデリック)(11)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(262)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(5)
- オーム電機(8)
- マクサー電機(5)
- マルチ計測器(4)
- 三菱電機(52)
- 日動工業(6)
- 東京メタル(6)
- 東芝ライテック(14)
- 東邦歯科産業(7)
- ブランドをもっと見る
「100v 54w」の検索結果

スポットライト D240
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト質量(kg)1.1タイプD240タイプ消費電力(W)37.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当CDM-TC70WLED交換不可反射板交換可(別売)
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ質量(kg)0.7モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
生鮮食品用照明 F240/F300 フレッシュNR
ENDO(遠藤照明)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷Fresh Deliシリーズ。鮮度と美味しさを引き立てることにこだわった生鮮食品専用照明シリーズ。あらゆる食材の鮮度を際立たせ、赤身も鮮やかに。ナチュラルな色味であらゆる食材に対応でき、フレッシュNタイプより赤身を鮮やかに見せる効果が高い光色です。赤身が鮮やかになることでコントラストも上がり、照射面全体の鮮やかさが際立つ演出が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプF240/F300タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)37.1/37.4/37.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)50.2/50.5/50.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)首振角度(°)(灯体)45色温度(K)3300光源色フレッシュNR光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当F240TYPE(HCI-T(高彩度タイプ)70W)F300TYPE(セラメタプレミアS70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ