カテゴリ

  • 空調・電設資材(467)
  • 照明(21)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(9,773)
  • ODELIC(オーデリック)(1,680)
  • 三菱電機(1,469)
  • 東芝ライテック(733)
  • omron(オムロン)(722)
  • CKD(699)
  • DAIKO(大光電機)(645)
  • オーム電機(622)
  • 岩崎電気(527)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(489)
  • IDEC(和泉電気)(459)
  • エスコ(435)
  • 渡辺電機工業(368)
  • 富士電機(355)
  • マキタ(346)
  • 日動工業(339)
  • アイリスオーヤマ(330)
  • YAMAZEN(山善)(318)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v」の検索結果

496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17ENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライトENDO(遠藤照明)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR-mini series 適合ランプENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk series Disk75ENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMPENDO(遠藤照明)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
消費電力(W)5仕様調光不可電源(V)100口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
JDRシリーズ
消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間
Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)専用別置電源ユニット 非調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から5日以内出荷
入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可質量(kg)2.4電源(V)100-242消費電力(W)31.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)2.1アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LED別売演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
消費電力(W)31.5仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別300W 形 E39 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.8電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP色(本体)アルミダイキャスト、白演色指数(Ra)82
ケーススポットライト 600TYPE ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 600TYPEENDO(遠藤照明)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付質量(kg)0.2(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)タイプ600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)6.7首振角度(°)120コード送り配線コード付LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)25調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
欠品中
長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)薄型ミニダウンライト 300TYPEENDO(遠藤照明)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
Display Lightシリーズ高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライトディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26 無線調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライトENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様任意方向取付可能、防雨形適合LEDZランプJDR×1 E11種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0
アウトドアライト ラインサインボード照明 ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ラインサインボード照明ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザインオプション金具で自立サインにも対応継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)ケーススポットライト 500TYPEENDO(遠藤照明)
7,698税込8,468特価
1台
当日出荷から62日以内出荷
Display Lightシリーズ商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付質量(kg)0.3(本体)材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)消費電力(W)8.6定格電圧(V)100首振角度(°)145コード送り配線コード付ビーム角(度)37光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000配光角度(°)33回転角度(°)310演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)15取付可能板厚(mm)1~50調光の可否不可器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk series Disk100ENDO(遠藤照明)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から4日以内出荷
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,798税込7,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091調光の可否不可
シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト一般屋内専用
白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)LED用直流電源装置ENDO(遠藤照明)
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
アウトドアスポットライト D90 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト D90 ルーバ付ENDO(遠藤照明)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
DUALシリーズ電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)1.2タイプD90タイプモジュールLEDモジュール付消費電力(W)12.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形保護等級IP67色温度(K)3000ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.9取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93定格光束(Lm)403調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニットENDO(遠藤照明)
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。Linearシリーズ電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
アウトドアスポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 4000TYPEENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズパワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)3.7シルバータイプ4000タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)35.9電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当CDM-T150W
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
材質グローブ:乳白消ガラス消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
JDR-Hi series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR-Hi series 適合ランプENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
JDR-Hiシリーズ
消費電力(W)8.3電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)82
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
消費電力(W)18.2仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)847質量(kg)0.2モジュール17.4(0.72A)電圧(V)AC100全光束(Lm)1200入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
消費電力(W)12.3仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)568質量(kg)0.2モジュール11.6(0.48A)電圧(V)AC100全光束(Lm)800入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケットENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100調光の可否不可
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
...