カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- 三菱電機(1,585)
- Panasonic(パナソニック)(175)
- ODELIC(オーデリック)(69)
- 岩崎電気(34)
- コイズミ照明(6)
- 東芝ライテック(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- オーム電機(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- 東京メタル(3)
- ブライトライト(3)
- エコ・トラスト・ジャパン(3)
- プリンス電機(3)
- 東芝(2)
- TRUSCO(2)
- TRI.ENG(2)
- イマオコーポレーション(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「40flr」の検索結果

LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否否