カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- 大三商会(2)
- 寺岡製作所(2)
- トップ工業(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- FAMILY TOOL(1)
- JTC(1)
- ハッピー金属(1)
- Kawasaki(1)
- EFFEX(エフェックス)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- NOJIMA ENGINEERING(1)
- NOTRAX(1)
「646s」の検索結果

リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷から5日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L1000タイプ(L976mm)消費電力(W)19.5本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否可電源ユニット電源ユニット別調色の可否可