カテゴリ

  • 空調・電設資材(101)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,559)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(550)
  • Panasonic(パナソニック)(395)
  • HEADS(ヘッズ)(150)
  • DAIKO(大光電機)(141)
  • パール金属(136)
  • 三菱電機(130)
  • 東芝ライテック(110)
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • 岩崎電気(94)
  • オーム電機(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • サンワサプライ(58)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(54)
  • ホームテイスト(50)
  • ParkerTAIYO(49)
  • ELPA(47)
  • メディアカバーマーケット(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70w」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト一般屋内専用
白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ縦配光器具相当CDM-TP150W
SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみ ENDO(遠藤照明)SOLID T L/40W形本体/トラフ/W70 器具のみENDO(遠藤照明)
1,798税込1,978
1個
欠品中
仕様L:1250タイプ取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売適合ユニット型式RAD494NA/WA/WWA、RAD496NA/WA、RAD553D/N/W/WW、RAD564N/W/WW、RAD595D/N/W/WW/L、RAD596N/W、RAD603N/W/WW/L、RAD605N/W、RAD620N/W/WW、RAD627N/W/WW/L、RAD637N/W/WW/L、RAD646W/WW、RAD647W/WW、RAD648W/WW、RAD661N/W/WW、RAD702N/W、RAD705N/W、RAD717D/N/W/WW/L、RAD718N/W、RAD737N/W/WW、RAD739N/W、RAD741N/W、RAD757N/W/WW、RAD759N/W、RAD762N/W/WW/L、RAD764N/W、RAD766N/W/WW/L、RAD768N/W、RAD770N/W/WW、RAD772N/W、FAD627N/W/WW/L、FAD790N/W/WW/L、FAD853X、FAD827X、FAD828X、FAD805N/W/WW器具・セット器具のみ
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用) ENDO(遠藤照明)防湿防塵シーリングライト(ボルト取付専用)ENDO(遠藤照明)
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途スマートレッズシステムは屋内に設置してください。操作端末との直接通信で制御可能です。、周囲環境温度5℃-35℃でご使用ください。材質セード:樹脂高さ(mm)185材質(本体)ステンレス(白艶消)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)450横(mm)450エネルギー消費効率(Lm/W)168.5光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68x63光色昼白色無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100IP等級IP65調光の可否無線調光タイプLED交換不可
ペンダントライト Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト Disk75 器具本体ENDO(遠藤照明)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
全長(mm)300~1600質量(kg)0.7消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
高天井照明 テクニカルペンダント ENDO(遠藤照明)高天井照明 テクニカルペンダントENDO(遠藤照明)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体アルミダイキャスト(白艶消)保護等級IP20光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
間接照明 ENDO(遠藤照明)間接照明ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
ハイパワーユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)ハイパワーユニバーサルダウンライトENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズベースダウンライトも兼ねられるワイド配光HIDランプ150W相当のハイパワーでワイドな配光角ですので、広範囲をカバーする演出照明だけでなく、灯体垂直時はベースダウンライトとしても使用可能です。パワーと配光を生かし、様々な使い方に対応高天井に対応できるハイパワーな光束とワイドな配光で効率の良いライティングが可能です。同じ器具でエリア演出照明とベース照明が使い分けできますので、プランニングの効率アップにも貢献します。空間を色鮮やかに表現するアパレルホワイトeを搭載
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ7500タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)70.1/70.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))首振角度(°)(灯体)35光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)150アルミダイキャスト(白艶消)器具相当セラメタ150WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)材質(フード)アルミ(鏡面マット仕上)
ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPEENDO(遠藤照明)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質(枠・コーン)アルミ(白艶消)浅型タイプ9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))光源寿命(LED)60000時間配光角度(°)69ビーム角度(°)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)300配光タイプ拡散配光器具相当水銀ランプ400WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)ブラケットライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70ENDO(遠藤照明)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)85×1260
リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
仕様連結端用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
仕様連結中間用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
仕様連結中間用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)高天井用照明 軽量小型シーリングライトENDO(遠藤照明)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ベースダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン C100/C150ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
CORE75シリーズ光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36ENDO(遠藤照明)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ効率よくワイドな横長配光壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)5材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110WタイプENDO(遠藤照明)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700質量(kg)5.5シルバー消費電力(W)77.1電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.9光源寿命40000時間グリーン購入法適合パネル透明プリズムアクリル定格光束(Lm)7707調光の可否LED交換不可
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
ポール灯 ENDO(遠藤照明)ポール灯ENDO(遠藤照明)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)
ユニバーサルダウンライト 白コーン C50 ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト 白コーン C50ENDO(遠藤照明)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
CORE75シリーズ独自設計レンズによる高品質な光独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C50 ENDO(遠藤照明)ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C50ENDO(遠藤照明)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
CORE75シリーズ独自設計レンズによる高品質な光独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット ENDO(遠藤照明)ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニットENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
ARCHIシリーズ全方囲40°に首振可能ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。
仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売付属品LEDモジュールタイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)96器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)LEDスクエアベースライト フラット乳白パネルENDO(遠藤照明)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横配光ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横配光器具相当CDM-TP150W
ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPEENDO(遠藤照明)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質【枠・コーン】アルミ(白艶消)タイプ5500/7500/9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)60000時間配光角度(°)69ビーム角度(°)10グリーン購入法適合配光タイプ拡散配光器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
CORE75シリーズ点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
仕様単体用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)110×1260
リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
仕様連結端用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニットENDO(遠藤照明)
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
スポットライト ENDO(遠藤照明)スポットライトENDO(遠藤照明)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
関連キーワード
照明器具カテゴリ