カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- EPCOS(1)
「EFD13」の検索結果

軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)
ENDO(遠藤照明)¥3,898税込¥4,2881台4日以内出荷から62日以内出荷仕様SB形:ブローイング工法可取付埋込タイプモジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間配光角度(°)60LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
調光調色 一般型ベースダウンライト 400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ400タイプ消費電力(W)4.9定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当アングル(°)グレアカットオフ:30LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100器具相当EFD13W/白熱球60WLED交換不可エコロジー商品省エネ