カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 一体型LEDベースライト(5)
- 交換形LEDベースライト(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- ブライトライト(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- エコリカ(2)
- TRI.ENG(1)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- DAIKO(大光電機)(9)
- 三菱電機(15)
- 東芝ライテック(5)
- コイズミ照明(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
「FHP45」の検索結果

FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否否
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル
ENDO(遠藤照明)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
スクエアベースライト下面乳白パネル
ENDO(遠藤照明)¥45,980~税込¥50,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
軒下用 ハイパワーベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷色白取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
アウトドアハイパワースポットライト
ENDO(遠藤照明)¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷から62日以内出荷色白材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル