カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
    • 交換形LED(ライトバー)(2)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 東芝ライテック(3)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 三菱電機(10)
  • TRI.ENG(2)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FLR110」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニット ENDO(遠藤照明)SDシリーズ 軒下用ベースライト適合ユニットENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82カバー樹脂(乳白/白)電源内蔵タイプ入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000調光方式非調光調光の可否
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニット 110WタイプENDO(遠藤照明)
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)LEDベースライト 専用ユニットENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)メンテナンスユニット 防水型 110WタイプENDO(遠藤照明)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否
v91110101特集