カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 岩崎電気(114)
  • 三菱電機(97)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • 日動工業(56)
  • 東芝ライテック(50)
  • 大和電器(23)
  • ハタヤリミテッド(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • オーツカ光学(12)
  • ジェーシーエム(9)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • ショウエイ(6)
  • エレコム(5)
  • TCL(5)
  • オーハウス(4)
  • OPTEX(オプテックス)(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 200W」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井照明 防舷・薄型シーリングライト ENDO(遠藤照明)高天井照明 防舷・薄型シーリングライトENDO(遠藤照明)
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ防舷仕様の薄型シーリングライトまぶしさを抑えて快適な視環境防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)高天井用照明 軽量小型シーリングライトENDO(遠藤照明)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可
軽量コンパクトスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明)軽量コンパクトスポットライト(看板灯)ENDO(遠藤照明)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途周囲環境温度-25℃-+35℃、一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能質量(kg)4.1高さ(mm)62モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)122.4電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)448横(mm)270材質(カバー)ポリカーボネート(透明消)光源寿命40000時間LED15000TYPEIP等級IP65器具相当メタルハライドランプ400WLED交換不可
ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体ENDO(遠藤照明)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 ENDO(遠藤照明)ペンダントライト ワイヤーアジャスター付ENDO(遠藤照明)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否