カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(60)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2,148)
  • 三菱電機(1,945)
  • 東芝ライテック(178)
  • omron(オムロン)(131)
  • ODELIC(オーデリック)(127)
  • 岩崎電気(112)
  • サンワサプライ(54)
  • オーム電機(48)
  • DAIKO(大光電機)(48)
  • マリンテック(43)
  • 渡辺製作所[住設機器](41)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(37)
  • プロテック(34)
  • 日動工業(32)
  • コイズミ照明(32)
  • DELTA(デルタ)(29)
  • 富士倉(28)
  • アイリスオーヤマ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 6000」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。SDシリーズ
    用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    SDシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
  • 施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)

    施設照明 LEDスクエアベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
    取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
  • メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)

    メンテナンス用直管形LEDユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
    種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
  • LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル

    ENDO(遠藤照明)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K

    ENDO(遠藤照明)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様白熱電球60W相当昼白色口金E26色温度(K)5000調光方式非調光演色指数(Ra)82
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ
  • LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
  • Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
  • スクエアベースライト下面乳白パネル ENDO(遠藤照明)

    スクエアベースライト下面乳白パネル

    ENDO(遠藤照明)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
  • LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.84高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242ユニット種別40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1246横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ器具相当Hf32W×2 高出力型調光範囲6500K-2700K相当
  • リニア70 L1200 4000K 非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア70 L1200 4000K 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
  • Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZ TUBE メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    用途数値データは200V時高さ(mm)40材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間無線モジュール内蔵演色指数(Ra)82調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプ調光範囲6500K-2700K相当
  • リニア70 L1200 3500K 非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア70 L1200 3500K 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
  • リニア70 L1200 5000K 非調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア70 L1200 5000K 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否
  • LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    幅(mm)70電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)エコロジー商品省エネ
  • リニア32 L600 4000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 L600 4000K PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
  • リニア32 L600 3000K PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 L600 3000K PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
  • Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Tunable LEDZリニアシリーズ リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Tunable LEDZ Linearシリーズ
    用途屋内用長さ(mm)1248幅(mm)50タイプ40Wタイプ、L1200電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)45.6色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)138.9光源寿命40000時間光束(Lm)6337配光角度(°)64×63(ビーム角110×109拡散配光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • リニア32 L600 3500K PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 L600 3500K PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    8,598税込9,458
    1個
    6日以内出荷
    仕様専用ユニットタイプ20W電源電源内蔵長さL(mm)600色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)69×63調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否
  • ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 薄型ミニダウンライト 300TYPE ENDO(遠藤照明)

    薄型ミニダウンライト 300TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
    仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)

    シーリングダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト。一般屋内専用
    白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
  • ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてる高効率ユニバーサルダウンライトシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。フレア(漏れ光)を減らし、有効に光を使い切ることで、高い軸光度と照射面積を両立。まぶしさが少ない快適な演出
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)45光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)1200TYPE(セラメタプレミアS35W)1600TYPE(CDM-TC35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 ENDO(遠藤照明)

    間接照明

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
  • 間接照明 ENDO(遠藤照明)

    間接照明

    ENDO(遠藤照明)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
  • 軒下用 ハイパワーベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用 ハイパワーベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
  • ベースダウンライト E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト E17TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 白コーン ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様断熱施工:不可材質枠・コーン:アルミ(白艶消)質量(kg)1.3取付埋込タイプモジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可電源ユニット別売カットオフアングル15°
  • ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト JDR TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    JDRシリーズ
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.3角度(°)(グレアカットオフアングル)35LEDランプ別売埋込穴(Φmm)75
  • ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様断熱施工不可種別白熱球100/80W形器具相当電源(V)100消費電力(W)8.5/8.9光源寿命40000時間LEDLEDランプ ディスク100×1演色指数(Ra)85調光の可否
  • Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明)

    Synca フロアスタンド 5500TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
    付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ質量(kg)17.5材質(本体)アルミタイプ5500タイプ消費電力(W)57.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光束(Lm)5500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)配光タイプ上下配光LED交換不可
  • アウトドアライト ポール灯 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯

    ENDO(遠藤照明)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
    仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散配光LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 リニアT5 L:300 ENDO(遠藤照明)

    間接照明 リニアT5 L:300

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68×62調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ