カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(43)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- ARCH(14)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- SKC(環境測定)(55)
- 日立産機システム(44)
- DAIKO(大光電機)(39)
- PMC(38)
- ニシムラ(35)
- TP-LINK(33)
- LONGMARCH(30)
- ARCHISS(29)
- ヤマリア(YAMASHITA)(21)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- StarTech.com(18)
- ARCHI(アーキ)(14)
- 富士コンプレッサー(13)
- アーキサイト(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- ケルヒャー(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(8)
「arch」の検索結果

LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
LEDZ ARCHI series 1400TYPE LEDモジュール付 スポットライト 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷CDM-R 35W 器具相当材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)モジュール1400TYPE LEDモジュール:付消費電力(W)14電源内蔵対応調光:不可エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.9LEDLED交換:不可光色白色定格光束(Lm)1385エコロジー商品省エネ
ダウンスポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125枠白艶消器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ダウンスポットライト 1400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
ENDO(遠藤照明)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ質量(kg)0.7モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
アウトドアスポットライト ポール取付 1灯用取付台
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ARCHIシリーズ。空間や演出に合わせて選べる多彩なオプション質量(kg)6.6構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)適合ポール径(Φmm)Φ101.6/100
軒下用ベースダウンライト
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質透明アクリル定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79埋込穴(Φmm)150枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアライト ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散配光LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
スポットライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ3000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当CDM-T70WLED交換不可
スポットライト 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ4000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可
スポットライト 900TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から6日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライトタイプ900タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可
スポットライト 2000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可
アウトドアライト ポール灯
ENDO(遠藤照明)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可電源ユニット別売
スポットライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当CDM-TC70WLED交換不可
ユニバーサルダウンライト 1400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)12ビーム角度(°)12回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 2000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 2400TYPE
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)15ビーム角度(°)15回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)15ビーム角度(°)15回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ユニバーサルダウンライト 900TYPE
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。フレネルレンズ制御による美しい配光。首振り角45°可動で、自由度の高いライティングを可能にします。タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)16ビーム角度(°)16回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)100配光タイプ狭角配光(反射板制御)器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアスポットライト ポール取付 2灯用取付台
ENDO(遠藤照明)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ARCHIシリーズ。空間や演出に合わせて選べる多彩なオプション。灯体同士を向き合わせる角度では取付けないでください。灯体は必ず2灯取付けてください。仕様錆止め塗装まで質量(kg)9構造防雨形本体鋼板適合ポール径(Φmm)Φ89.1
ベースダウンライト 浅型 白コーン 5500/7500/9000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質【枠・コーン】アルミ(白艶消)タイプ5500/7500/9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)(5500・7500・9000TYPE)44.2/44.4・58.6/59.3・70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)60000時間配光角度(°)69ビーム角度(°)10グリーン購入法適合配光タイプ拡散配光器具相当5500TYPE(水銀ランプ250W)7500TYPE(セラメタ150W)9000TYPE(水銀ランプ400W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 浅型白コーン 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。材質コーン:アルミ(白艶消)型浅型タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)(グレアカットオフアングル)15光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62(ビーム角79)超広角配光グリーン購入法適合枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×3LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ベースダウンライト 浅型 白コーン 9000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質(枠・コーン)アルミ(白艶消)型浅型タイプ9000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)70.0/70.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません))光源寿命(LED)60000時間配光角度(°)69ビーム角度(°)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)300配光タイプ拡散配光器具相当水銀ランプ400WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ダウンスポットライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷から62日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト 浅型 白コーン 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。天井面に華やかさをプラスする明るい点灯感の白コーンタイプ。明るい空間や、適度な輝度感が欲しい場所など、オールマイティにご利用いただけます。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミ(白艶消)型浅型タイプ4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)47.5/48.1/47.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62ビーム角度(°)79グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠アルミダイキャスト(白艶消)配光タイプ超広角配光器具相当FHT42W×3LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ムービングジャイロシステム 1400TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ1400タイプ消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40LED寿命(時間)40000器具相当CDM-R35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 10000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。材質(本体)アルミダイキャストタイプ10000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000器具相当メタルハライドランプ150WLED交換不可
LEDZ ARCHI series スポットライト 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。セラメタプレミアS 70W 器具相当仕様4000TYPE LEDモジュール:付材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)51電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)78.1色(本体)白色光色温白色定格光束(Lm)3988調光の可否不可LED交換不可
LEDZ ARCHIseries スポットライト 無線調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。CDM-T70W器具相当仕様無線LEDモジュール:付質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)消費電力(W)27.6電源内蔵入数(個)1光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)2415調光率(%)5~100LED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンスポットライト 3000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ3000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125枠白艶消器具相当CDM-T70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)1.5タイプ非調光タイプ 16000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)123.5定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242消費電力(W)13.5、13.4定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
ダウンスポットライト 2000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射。最大80°まで首振り可能。天井入り隅もしっかり照射。全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)100枠白艶消器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
ムービングジャイロシステム 900TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ900タイプ消費電力(W)9.5/10.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色電球色LED寿命(時間)40000器具相当12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 4000TYPE
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。質量(kg)1.8色レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャストタイプ4000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)34.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合調光の可否不可器具相当CDM-T70WLED交換不可
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷質量(kg)1.4タイプ非調光タイプ 10000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)83定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
ムービングジャイロシステム 2000TYPE 灯体ユニット
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷ARCHIシリーズ。全方囲40°に首振可能。ムービングジャイロシステムは独自の4点指示可動方式を採用。灯体ユニットの首振り範囲は全方囲に対して40°を確保できることにより、スムーズで的確なライティングを可能にしました。また、従来ランプ灯体ユニットに比べ首振り時に灯体が干渉しないコンパクト形状です。付属品LEDモジュール仕様断熱施工不可、単体使用不可、専用ハウジング別売タイプ2000タイプ消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)40光源色アパレルホワイトeLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)96器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 2000TYPE アーム付
ENDO(遠藤照明)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。質量(kg)1.8色レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャストタイプ2000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)17.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合調光の可否不可器具相当CDM-T35WLED交換不可
LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告に最適な反射板設計。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)。調光不可。周囲環境温度:-25℃~+35℃。一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能。防湿防雨型(IP65)。CDM-T70W器具相当仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ