カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • フィリップス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cdm-t35」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHIseries 軽量コンパクトスポットライト(看板灯) 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告に最適な反射板設計。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)。調光不可。周囲環境温度:-25℃~+35℃。一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能。防湿防雨型(IP65)。CDM-T70W器具相当
    仕様LEDモジュール:付材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消)質量(kg)1.8消費電力(W)34.9電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)123.6入数(個)1光色昼白色定格光束(Lm)4316調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • アウトドアスポットライト D200 拡散パネル付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D200 拡散パネル付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。壁面にかかる配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)29.3電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000特性拡散パネル付演色指数(Ra)93調光の可否不可器具相当CDM-T35WLED交換不可
  • グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 900/1400TYPE ENDO(遠藤照明)

    グレアレス ウォールウォッシャーダウンライト 900/1400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。伸びのある配光で壁面を天井際から美しく照射。2種類のレンズによって直進性と拡散性をバランス良く制御することにより壁面上部から床面近くまで均一に美しく照射します。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ900/1400タイプ消費電力(W)【900TYPE】14.4/14.4/13.8/14.1【1400TYPE】20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】40光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100配光タイプウォールウォッシュ(アッパー)配光器具相当900TYPE(CDM-R35W)1400TYPE(CDM-T35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 2400/3000TYPE ENDO(遠藤照明)

    グレアレス ユニバーサルダウンライト 鏡面コーン 2400/3000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°空間にとけ込む器具デザイン。視界に入る光を少しでも抑える為、カットオフアングルは40℃に設定。カットオフアングル内で不快な光の発生はありません。また、精緻な光学設計による反射板・鏡面コーンで、点灯感を抑えた人にやさしい上質な空間づくりが可能です。天井裏が見えないスライドカバーを標準搭載。灯体は不要な光の反射や天井裏が見えないようカバーされています。空気の雰囲気を損ねず安心してご使用いただけます。
    材質【コーン】アルミ(鏡面仕上)タイプ2400/3000タイプ電圧(V)(対応)100~242角度(°)【グレアカットオフアングル】40首振角度(°)(灯体)30※灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射板が目立つ場合があります。光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)355埋込穴(Φmm)125枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当2400TYPE(CDM-TC35W)3000TYPE(CDM-T70W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 2000TYPE アーム付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 軽量コンパクトスポットライト/看板灯 2000TYPE アーム付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    ARCHIシリーズ。伸びのある最適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。全面樹脂カバーを膨らませることで効率のよい光を作り出します。
    質量(kg)1.8色レザー仕上(ダークグレー)材質(本体)アルミダイキャストタイプ2000タイプ・LEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)17.9電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP65使用周囲温度(℃)-25~+35(一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能)材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明消)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合調光の可否不可器具相当CDM-T35WLED交換不可
  • アウトドアスポットライト D200 ルーバ付 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト D200 ルーバ付

    ENDO(遠藤照明)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    62日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。電源を内蔵した灯体はテーパの無いシンプルなシリンダー形状。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。水が溜まらないフラットデザイン。枠からビスを無くし、強化ガラスカバーと段差の無いフラットな形状を実現。雨水や埃が溜まり難い為配光への悪影響も少ない、メンテナンス性や耐久性も考慮したデザインです。自由な首振り回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。配光用途に合せた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。
    種別ルーバ付材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3タイプD200タイプモジュールLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242消費電力(W)29.3電源内蔵タイプ構造防湿防雨形保護等級IP67ビーム角(度)9材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000配光角度(°)8演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光器具相当CDM-T35WLED交換不可エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ