カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- DAIKO(大光電機)(5)
- JAPPY(1)
- JMACS(日本電線工業)(7)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三菱電機(2)
- 伸興電線(3)
- 冨士電線(東京)(2)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 富士電線工業(2)
- 金子コード(1)
- 阪神電線(1)
「cpev0.9 1p」の検索結果

Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵