カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- DNライティング(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
「dーex153wch」の検索結果

薄型ミニダウンライト 300TYPE
ENDO(遠藤照明)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96質量(kg)0.1(本体)タイプ300タイプ消費電力(W)3.9定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)92埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59取付可能板厚(mm)3~16調光の可否不可器具相当12Vハロゲン球20WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ