カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
- KSフィルター(2)
- MKカシヤマ(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ホンダ(2)
- ミヤコ自動車(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「d9074」の検索結果
特価

浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷から62日以内出荷MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ