カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 渡辺電機工業(30)
  • 富士電機(28)
  • omron(オムロン)(24)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • CKD(20)
  • コガネイ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • オーム電機(13)
  • ELPA(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • Dynabook(11)
  • ウシオライティング(10)
  • SMC(10)
  • Philips(10)
  • 岩崎電気(9)
  • 山田照明(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e11 100v」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,798税込6,378
    1台
    4日以内出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(非調光兼用)。色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。
    口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.7電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0光源寿命30000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11エコロジー商品省エネ
  • JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    JDR-mini series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
  • LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP

    ENDO(遠藤照明)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5仕様調光不可電源(V)100口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
  • アウトドアスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様任意方向取付可能、防雨形適合LEDZランプJDR×1 E11種別110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当電源(V)100消費電力(W)5.5/5.0
  • LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ

    ENDO(遠藤照明)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6枠:アルミダイキャスト(白艶消)、バッフル:アルミ(黒艶消)、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)11仕様防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.2タイプ上下配光タイプ電源(V)100全光束(Lm)689色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)62.6LEDLEDZランプ JDR×2 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5仕様上下方向取付可能、防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.1タイプ下配光タイプ電源(V)100全光束(Lm)281色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)51LEDLEDZランプ JDR×1 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.4タイプ土中埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト

    ENDO(遠藤照明)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)2.3タイプコンクリート埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.6枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:アルミ・鏡面仕上、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 防湿形ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防湿防雨形、断熱施工不可種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)0.7枠:アルミダイキャスト(白艶消)、コーン:白艶消、透明強化ガラスタイプ防湿防雨形電源(V)100-242光源寿命40000時間LEDLEDZランプ JDR×1 E11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 軒下用シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用シーリングダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様防雨形種別12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W相当質量(kg)0.6電源(V)100-242消費電力(W)5.5/5全光束(Lm)425色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)77.2LEDLEDZランプ JDR×1 E11色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ