カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(1)
- オーム電機(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エコリカ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「endo rad457nb」の検索結果
特価

LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷色白高さ(mm)75材質(本体)PC電源内蔵定格電圧(V)100-242横(mm)47.6材質(カバー)PC光源寿命40000時間無線モジュール内蔵調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
施設照明 LEDサークルベースライト
ENDO(遠藤照明)¥30,980税込¥34,0781台4日以内出荷FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。取付埋込材質(本体)白タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可
間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光
ENDO(遠藤照明)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷タイプL:1200タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
LEDZ TUBE-S
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)Φ32.6×1212器具・セット器具のみ色温度(K)5000明るさ(Lm)モジュール光束2390演色指数(Ra)82
逆富士形V1_40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
トラフ40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
埋込/下面開放W300/40W/2灯
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)300×1257
ベースFL TUBE40W×2灯
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
8205WA ベースFL TUBE40W×1灯
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235
テクニカルアッパー TUBE40W×1灯
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様器具本体タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA
反射笠付トラフ40Wタイプ×2
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷取付埋込/直付兼用タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
反射笠付トラフ40Wタイプ×1
ENDO(遠藤照明)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷仕様器具本体取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-532W RAD-458LLB RAD-722N RAD-722W RAD-722WW RAD-723N RAD-723W RAD-723WW
LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷TUBEシリーズ用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から62日以内出荷SDシリーズ定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光