カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- 三菱マテリアル(2)
- TY-Fast(1)
「erg50」の検索結果

シーリングライト Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,398~税込¥9,238~1台4日以内出荷消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
サイン灯(天井直付用ロング両面)灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)1色シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)325横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)
サイン灯(天井直付・壁付兼用ショート両面)灯体
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷質量(kg)0.6色シルバー高さ(mm)59材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)3.6定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×1縦(mm)156横(mm)34光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)パネル(別売)