カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • アールズ(9)
  • イスカル(3)
  • 遠藤工業(3)
  • カーメックス(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • NOKクリューバー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erl-8」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    6,198税込6,818特価
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 両側配光タイプ 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。
    メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ両側配光
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。
    メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000
  • アウトドアライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト

    ENDO(遠藤照明)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)2.3タイプコンクリート埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)8.9/8.5仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)2.4タイプ土中埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85
  • アウトドアライト ポール灯 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯

    ENDO(遠藤照明)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
    仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可電源ユニット別売
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。片側配光は建物壁面などへの照射により、間接照明としての使用も効果的。自然な拡散光が、目にやさしい、柔らかな屋外視環境を演出します。
    メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ片側配光
  • テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明)

    テニスコート用ポールライト 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。
    材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • アウトドアライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.4タイプ土中埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト グレアレス庭園灯 JDR-mini TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    JDRシリーズ。光源が見えないグレアレスタイプ。反射板制御された下方向へ広がる配光で足元の照度と明るさ感を確保します。
    消費電力(W)5.9(位相制御)定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(ガンメタリック)保護等級IP44LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間塗装重耐塩塗装エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト ポール灯 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯

    ENDO(遠藤照明)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
    仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散配光LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • 庭園灯 グレアレス ダークグレー E11×1 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯 グレアレス ダークグレー E11×1

    ENDO(遠藤照明)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品防水仕様防雨灯数1適合モジュールRAD-671M(E11)、RAD-727M(E11)、RAD-728M(E11)、RAD-729M(E11)、RAD-730M(E11)、RAD-731M(E11)、RAD-732M(E11)、RAD-733M(E11)、RAD-734M(E11)、RAD-735M(E11)、RAD-736M(E11)
  • アウトドアライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト

    ENDO(遠藤照明)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)8.9/8.5仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)4タイプコンクリート埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE スパイクタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
  • 庭園灯 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    電源(V)100光源寿命40000時間仕様防雨形、調光不可
  • 庭園灯 1灯タイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯 1灯タイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(セード)透明スモークガラス消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上古味仕上機能Fit/Fit Plus無線調光対応色温度(K)2200LEDランプ別売光源色電球色(FAD-866X使用時)光源寿命20000時間色(本体)青銅色
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • アウトドアライト ポール灯 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
  • アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ポール灯 ENDO(遠藤照明)

    ポール灯

    ENDO(遠藤照明)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売質量(kg)9.3グレー高さ(mm)645材質(本体)ステンレス レザー仕上(ダークグレー)モジュールLED:付取り付け形状防湿防雨形消費電力(W)76電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)520横(mm)520エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間LED8000lmTYPE光束(Lm)9870光色昼白色ポール別売調光の可否不可、非調光タイプ器具相当水銀ランプ250WLED交換不可材質(パネル)アクリル(透明消し)
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • 庭園灯 ENDO(遠藤照明)

    庭園灯

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    シルバー取り付け形状防雨形定格電圧(V)100横(mm)300LEDブロック70付LED寿命(時間)40000調光の可否不可
  • ポール灯(灯体) ENDO(遠藤照明)

    ポール灯(灯体)

    ENDO(遠藤照明)
    96,980税込106,678
    1台
    62日以内出荷
    仕様カットアウトスイッチ内蔵可能形:別売グレーモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間光色昼白色ポール別売調光方式非調光タイプ調光の可否不可LED交換不可
  • アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 人感センサータイプ 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    62日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
    材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミダイキャストタイプE17タイプ消費電力(W)4.3定格電圧(V)100構造防雨形センサー照度・人感センサー付(可動形)機能ON・OFFモード可能LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ