カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 三菱電機(48)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • ODELIC(オーデリック)(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • ベン(16)
  • 東芝ライテック(14)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • SAMTEC(11)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 日立(7)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
  • コイズミ照明(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • イスカル(6)
  • HASCO(6)
  • ナイキ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhp」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)

    EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4

    ENDO(遠藤照明)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
  • FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角 ENDO(遠藤照明)

    FHP45タイプ ×4灯 ルーバーなし直付680角

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-415NC/WC/WWC調光の可否
  • FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)

    FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角

    ENDO(遠藤照明)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否
  • LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
  • FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)

    FHP32タイプ ×3灯 ルーバーなし直付500角

    ENDO(遠藤照明)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否
  • ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)82
  • LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
    用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • ツインチューブモジュール/4000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/4000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト演色指数(Ra)82
  • LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル

    ENDO(遠藤照明)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
  • ツインチューブモジュール/3500K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/3500K

    ENDO(遠藤照明)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)3500光源色温白色演色指数(Ra)82
  • ベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付光源寿命40000時間LED交換不可
  • 間接照明 ENDO(遠藤照明)

    間接照明

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
  • スクエアベースライト下面乳白パネル ENDO(遠藤照明)

    スクエアベースライト下面乳白パネル

    ENDO(遠藤照明)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
  • 間接照明 ENDO(遠藤照明)

    間接照明

    ENDO(遠藤照明)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
  • 軒下用 ハイパワーベースダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用 ハイパワーベースダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    取付直付タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)(5000K 昼白色 時)154.4光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>1-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可調光範囲6500K-2700K相当材質(パネル)乳白アクリル
  • アウトドアハイパワースポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアハイパワースポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷から62日以内出荷
    材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
関連キーワード
fhp32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fhp32