カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- 三菱電機(444)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- 岩崎電気(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エコリカ(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- 光商事(3)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ブライトライト(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 山田照明(1)
- 東京メタル(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(5)
「fht24 led」の検索結果

ベースダウンライト 白コーン 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600TYPE電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)60枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
施設照明 LEDスクエアベースライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から62日以内出荷FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライト。コストパフォーマンスに優れたダウンライト。電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザイン。カットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン。埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mm。FHT24W/白熱球80W~60W器具相当。SB形:ブローイング工法可仕様700TYPE LEDモジュール:付材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消)質量(kg)0.3消費電力(W)5.3電源内蔵深さ(mm)埋込:60入数(個)1光色温白色埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)496調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
ベースダウン/700タイプ/Φ150
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷700TYPE LEDモジュール付仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
ベースダウン/700タイプ/Φ150
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷700TYPE LEDモジュール付仕様SB形:ブローイング工法可、LED交換不可、軒下兼用型、調光不可、FHT24W/白熱球80W-60W 器具相当材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)6.8深さ(mm)埋込:97定格寿命(時間)40000下面カバー樹脂(乳白)
ベースダウンライト 白コーン 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプ600TYPE電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)6.7/6.8/7.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
一般型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,598税込¥10,5581台4日以内出荷MidPowerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。カットオフアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々感や眩しさを抑えて、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.3タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100アングル(°)グレアカットオフ:30材質(枠)アルミ(白艶消)LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可エコロジー商品省エネ
調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ700タイプ消費電力(W)5.4定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500ビーム角(度)82アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)58特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)エコロジー商品省エネ
軒下用浅型ベースダウンライト(高気密SB形)
ENDO(遠藤照明)¥4,398~税込¥4,838~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様SB形:ブローイング工法可取付埋込タイプモジュールLED:付取り付け形状軒下兼用型電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間配光角度(°)60LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル15°
防湿形ベースダウンライト 600TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から62日以内出荷Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ600タイプ消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御)定格電圧(V)100-242構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)65枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT24W電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト一般型 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥4,898~税込¥5,388~1台4日以内出荷から62日以内出荷LEDZ Mid Powerシリーズ。眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト。グレアを抑え輝度を操る光学デザイン仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】82タイプ700タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間枠アルミ(白艶消)配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可
調光調色 一般型ベースダウンライト 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷から62日以内出荷眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト仕様高気密SB形種別LEDモジュール付タイプ700タイプ定格電圧(V)100色温度(K)2700~6500相当アングル(°)グレアカットオフ:30LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)1~100器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可エコロジー商品省エネ
浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷から62日以内出荷MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE
ENDO(遠藤照明)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷から62日以内出荷高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形タイプ700タイプ消費電力(W)5.4定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)エコロジー商品省エネ
軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600/900タイプ消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)