カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(1)
- ODELIC(オーデリック)(71)
- コイズミ照明(17)
- SOARING(ソァーイング)(4)
- 岩崎電気(3)
- オーム電機(3)
- JAPPY(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 嵯峨電機工業(1)
- エコリカ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブライトライト(1)
- HKクリエーション(1)
「fl20w led」の検索結果
特価

ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台23日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):800●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775W×1●原産国:日本●コード番号:383-5261アズワン品番67-5577-90
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
軒下用ベースライト
ENDO(遠藤照明)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間色(本体)白