カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 交換形LEDベースライト(4)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- OSRAM(オスラム)(3)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 岩崎電気(2)
- SOARING(ソァーイング)(4)
- コイズミ照明(17)
- ODELIC(オーデリック)(72)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(21)
- ハタヤリミテッド(2)
- JAPPY(2)
- 朝日産業(2)
- 嵯峨電機工業(1)
- サンワサプライ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KSフィルター(1)
- ムシポン(1)
「fl20w」の検索結果
特価

ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1132 (171.5lm/W)
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可