カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(56)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- イトーキ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(903)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- 三菱電機(19)
- エレコム(12)
- Clover(クロバー)(12)
- MARKLESS STYLE(10)
- 山崎実業(8)
- P・O・Pプロダクツ(8)
- キングジム(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- GWソーラー(6)
- オーム電機(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ノーブランド(4)
- 精和産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「itoki」の検索結果

ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥20,980税込¥23,0781台欠品中無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質表セード:布(レース)ブラック取付引掛ローゼットに取付可能定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷落ち着いた色合いで繊細な表情のプリーツシェードと、ホワイトブロンズメッキのメタルパーツのコンビネーションがシックでモダンな印象を空間に与えます。材質セード乳白消ガラス質量(kg)0.8取付上下両方向取付可能消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×195×147仕上ホワイトブロンズLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハンドメイド質量(kg)0.7消費電力(W)4.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×180×215仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス全長(mm)610~1700質量(kg)0.6消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH)(mm)Φ60×260定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。仕様ハンドメイド消費電力(W)4.5定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷細かく砕いたガラスピースを丹念に合せたクラッシュガラスシェードからこぼれる光は、手作りならではの温かさと懐かしさを感じさせてくれます。透明タイプはロートアイアンの飾りをあしらった商品を加え、素材感を大切にした個性的なあかりのシリーズに仕上げました。現代的なフォルムでありながら味わい深いアンティークな表情を見せ、温かい光が空間を包み込みます。ペンダントとのコーディネートも楽しめます。仕様ハンドメイド質量(kg)1.3消費電力(W)4.3定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ64×545×102仕上古味仕上黒LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード乳白ガラス質量(kg)1.2色黒消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×114LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷仕様セード:別売、ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、ガラスビーズ質量(kg)1.9電圧(V)100消費電力(W)8.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×206×185仕上古味仕上ブラウンLEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷シンプルなフォルムに繊細に張られた糸。糸の質感とその隙間から漏れる光は、他には無い特殊な表情を持っています。黒やシルバーの糸に灯体のホワイトブロンズの仕上げが、クールでシャープな印象を演出します。仕様ハンドメイド質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×129仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。全長(mm)700~1700質量(kg)0.5消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×187定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応材質(灯具)アルミダイキャスト
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。仕様ハンドメイド材質セード:アクリル(白艶消)定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)1.5取付横向取付不可消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×536×93仕上クロームメッキLEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥92,980~税込¥102,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルガラス定格電圧(V)100仕上古味仕上(ブラウン)LEDランプ別売光源寿命40000時間
ベースダウンライト 鏡面マットコーン
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷Φ75で2000lmのハイパワー。明るさ・コーン仕上が選べるΦ75シリーズ。光束アップにより高演色タイプに統一。点灯感が選べる3種類のコーンバリエーション。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。同じデザインでユニバーサルダウンライトもラインナップ。同デザイン、同じ明るさバリエーションでユニバーサルダウンライトもラインナップ。統一感のある天井デザインが可能です。仕様LEDモジュール:付、断熱施工:不可材質枠/コーン:アルミダイキャスト(白艶消)/アルミ(鏡面マット仕上)質量(kg)0.4消費電力(W)非調光/無線調光/PWM信号制御/位相制御:13.4/14.3/13.7/13.9埋め込み深さ(mm)114光色白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)1511LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
和風ベースダウンライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷から62日以内出荷シャンパンゴールドの反射板は、照射光により温かい雰囲気を与えます。白木枠や白木天井にもよく馴染み、天井面を上品に演出します。仕様断熱施工:不可定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応枠白木反射板アルミ・鏡面仕上(シャンパンゴールドタイプ)
和風照明 ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から62日以内出荷柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質セード:美濃和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥8,498税込¥9,3481台4日以内出荷CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ:使用不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
和風照明 ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。仕様ハンドメイド付属品コードハンガー、角型引掛シーリング材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙質量(kg)0.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥2,798税込¥3,0781台4日以内出荷質量(kg)0.3消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間径(mm)×高さ(mm)Φ95×93結線器具外結線専用型(ボックス対応)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード布白質量(kg)1.1消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229仕上古味仕上クリームLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C50
ENDO(遠藤照明)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。タイプC50タイプ消費電力(W)5.9/6.4/5.7/5.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)